REELCRAFT WC80001 1 kelan hitsauskaapeli | AD8WEY 4NB20

REELCRAFT WC80001 1 kela hitsauskaapeli

Varastossa
Tuote: AD8WEY Malli: WC80001 1Ristiviite: 4NB20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,453.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevät
Korkeus25.38 "
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Pituus24 "
Maks. Vahvistimet400
Maks. Lämpötila250 F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
TyyppiSähköhitsaus
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8425310100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paras kaapelikapasiteetti (Ft.) (1)
    • # 1/0 Kaapelikapasiteetti (Ft.) (75)
    • # 2/0 Kaapelikapasiteetti (Ft.) (75)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
REELCRAFT WC7000 1 kelan hitsauskaapeli | AD8WEX 4NB19 WC7000 120.25 "19 "14.75 "€1,752.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT WC80001 1 kela hitsauskaapeli
€2,453.82 / yksikkö