Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 Shoulder Screw 1/4-20 X 1/4 Length, 10PK | AA9BPH 1CA85

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 Olkaruuvi 1/4-20 x 1/4 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9BPH Malli: U07111.031.0025Ristiviite: 1CA85 / 163U11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus7 / 32 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.5 / 16 "
Olkapään pituus1 / 4 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 Olkaruuvi 1/4-20 x 1/4 pituus, 10PK
€5.66 /pakkaus