REELCRAFT WC-sarja, hitsausletkukela


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevät , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Max. Amps: 400 , Max. Lämpötila: 250 F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Tyyppi: Sähköhitsaus
TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
WC7000 1
20.25 "19 "14.75 "€1,752.48
B
WC80001 1
25.38 "24 "16 "€2,453.82

WC-sarja, hitsausletkukela

Reelcraft -hitsausletkukelat ovat ihanteellisia pitkien hitsauskaapelien säilyttämiseen järjestäytyneellä ja turvallisella tavalla, mikä eliminoi kompastumisvaaran. Näissä valokaaren hitsauskaapelikeissa on jatkuva virtapiiri, joka saa virtaa 400 A: n, 90 VDC: n suljetusta liukurenkaasta ja robottisesti hitsatusta teräspohjasta, joka takaa maksimaalisen lujuuden käytön aikana. Lisäksi ne on varustettu pysyvästi voideltuilla laakereilla, jotka vähentävät huoltopalveluita, ja käyttöjousen, jossa on irrotettava kaari, jotta vältetään käämityksen aiheuttamat jousivauriot. Valitse laaja valikoima näitä valokaarihitsauskaapelikelaa, saatavana 19 ja 20 tuuman pituisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?