REELCRAFT TW86075 OLPT1 letkukelan hitsauskaasu 75 jalkaa AD8WEV 4NB17

REELCRAFT TW86075 OLPT1 letkukelan hitsauskaasu 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8WEV Malli: TW86075 OLPT1Ristiviite: 4NB17

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,010.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevät
LuokkaT
Korkeus25.38 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus75ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)9 / 16-18
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Pituus24 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila250 F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki tai kuorma-auto
TiivistetyyppiBuna N.
Kierre9 / 16-18 NPTF-naisen vasen ja oikea käsi
TyyppiHitsauskaasu
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft TW86075 OLPT1 -letkukelaa käytetään teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, mukaan lukien autokorjaamot, tuotantolaitokset ja rakennustyömaat. Se tarjoaa käteviä ja organisoituja ratkaisuja letkujen varastointiin ja jakeluun, mikä varmistaa helpon pääsyn ja tehokkaan hallinnan. Tämä letkukela estää letkun sotkeutumisen, taipumisen ja vaurioitumisen, mikä parantaa työpaikan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on alumiinista valmistettu kääntökappale, joka varmistaa kestävyyden ja jäykkyyden.
  • Tässä letkukelassa on jauhemaalattu viimeistely, joka tarjoaa paremman suojan korroosiota vastaan.
  • Siinä on lukitussalpa, joka varmistaa letkun turvallisen ja vakaan säilytyksen.
  • Tässä letkukelassa on kuulalaakeri, joka takaa sujuvan ja tehokkaan letkun sisäänvedon ja pidennyksen.
  • Se on varustettu hitsatulla teräspohjalla, joka tarjoaa vakauden ja lujuuden luotettavaa toimintaa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta letkua tähän kaasuhitsausletkukelaan mahtuu?

V. Se on suunniteltu kaksoisletkukäyttöön, ja siihen mahtuu kaksi letkua samanaikaisesti, mikä lisää monipuolisuutta.

K. Mikä on tämän Reelcraft TW86075 OLPT1 -kelan letkumateriaali?

V. Se koostuu messingistä valmistetusta letkuliittimestä, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ja turvalliset letkuliitännät. Lisäksi sen letkun suojusmateriaali on valmistettu kumista, mikä tarjoaa joustavuutta ja kestävyyttä erilaisiin käyttötarkoituksiin.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon, jotta tätä kaasuhitsausletkukelaa käytetään oikein?

A.

  • Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa tai huoltaa tämän laitteen.
  • Varmista, että virtalähteen jännite ei ylitä kelan maksimijännitettä.
  • Asenna kela kunnolla ennen kuin liität sen virtalähteeseen.
  • Tarkasta ennen jokaista käyttöä rispaantuneiden tai katkenneiden johdinten varalta.
  • Kun vedät sähköjohtoa kelasta, tartu itse johtoon, älä työlaitteeseen.
  • Sähkövian sattuessa katkaise välittömästi virta kelasta.
  • Varmista kelan, sähkökaapelin ja huoltolaitteiden asianmukainen maadoitus ohmimittarilla maadoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi.
  • Jos kela lakkaa kelaamasta tai kelaamasta taaksepäin, katkaise välittömästi virta ja vältä sähkökaapelin vetämistä tai nykimistä.
  • Noudata koneisiin sovellettavia vakioturvakäytäntöjä asianmukaista käsittelyä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusTyyppiHinta
REELCRAFT TW84100 OLPT1 - letkukelahitsauskaasu | AD8WEU 4NB16 TW84100 OLPT11 / 4 "100ft.Hitsauskaasu, vähemmän letkua€1,957.65
REELCRAFT TW84000 OLPT1 kelaletku 13 tuumaa | AE6BDF 5PG12 TW84000 OLPT11 / 4 "100ft.Hitsauskaasu, vähemmän letkua€1,534.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TW86075 OLPT1 letkukelan hitsauskaasu 75 jalkaa
€2,010.72 / yksikkö