REELCRAFT TW84000 OLPT1 kelaletku 13 tuumaa | AE6BDF 5PG12

REELCRAFT TW84000 OLPT1 kelaletku 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6BDF Malli: TW84000 OLPT1Ristiviite: 5PG12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,534.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Drive TypeKevät
Korkeus25.38 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus100ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)9 / 16-18
Pituus24 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila250 F
TyyppiHitsauskaasu, vähemmän letkua
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.36
Laivan korkeus (cm)70.87
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-kelan sisääntulo (sisään) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusTyyppiHinta
REELCRAFT TW84100 OLPT1 - letkukelahitsauskaasu | AD8WEU 4NB16 TW84100 OLPT11 / 4 "100ft.Hitsauskaasu, vähemmän letkua€1,957.65
REELCRAFT TW86075 OLPT1 letkukelan hitsauskaasu 75 jalkaa AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75ft.Hitsauskaasu€2,010.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TW84000 OLPT1 kelaletku 13 tuumaa
€1,534.30 / yksikkö