REELCRAFT TW84100 OLPT1 - letkukelahitsauskaasu | AD8WEU 4NB16

REELCRAFT TW84100 OLPT1 letkukelan hitsauskaasu

Varastossa
Tuote: AD8WEU Malli: TW84100 OLPT1Ristiviite: 4NB16

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,957.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevät
LuokkaT
Korkeus25.38 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus100ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)9 / 16-18
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Pituus24 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila250 F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki tai kuorma-auto
TiivistetyyppiBuna N.
Kierre9 / 16-18 NPTF-naisen vasen ja oikea käsi
TyyppiHitsauskaasu, vähemmän letkua
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-kelan sisääntulo (sisään) (9 / 16-18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusTyyppiHinta
REELCRAFT TW86075 OLPT1 letkukelan hitsauskaasu 75 jalkaa AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75ft.Hitsauskaasu€2,010.72
REELCRAFT TW84000 OLPT1 kelaletku 13 tuumaa | AE6BDF 5PG12 TW84000 OLPT11 / 4 "100ft.Hitsauskaasu, vähemmän letkua€1,534.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TW84100 OLPT1 letkukelan hitsauskaasu
€1,957.65 / yksikkö