REELCRAFT TW7450 OLPT1 kelakaksoisletku 7 tuumaa | AE6CBQ 5PR84

REELCRAFT TW7450 OLPT1 kelan kaksoisletku 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6CBQ Malli: TW7450 OLPT1Ristiviite: 5PR84

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,025.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Drive TypeKevät
LuokkaT
Korkeus20.25 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)9 / 16-18
Pituus19 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila150 F
Kierre9 / 16-18 UNF Naisten vasen ja oikea käsi
TyyppiHitsausletkukela
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.0075
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-kelan sisääntulo (sisään) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiDrive TypeKorkeusLeveysLetkun pituuseräPituusMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT TW5425 OLPT1 letkukela 25 jalkaa AE6CBP 5PR83 TW5425 OLPT1HitsausletkuKevät14.5 "6"25ft.Letkun kela13.75 "150 F€769.85
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1 / 4 -kaasuhitsausletkukela, happikaasuille, asetyleeni | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Kevään paluu--50ft.Kaasuhitsausletkukela-150 astetta F.€778.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TW7450 OLPT1 kelan kaksoisletku 7 tuumaa
€1,025.38 / yksikkö