REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1 / 4 -kaasuhitsausletkukela, happikaasuille, asetyleeni | CD2KRK 38EE87

REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1/4 kaasuhitsausletkukela, Kaasuille Happi, asetyleeni

Varastossa
Tuote: CD2KRK Malli: TW7450 OLPRistiviite: 38EE87

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhitsausletkukela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
LetkuKyllä
Letku päättyy9/16 - 18 (F)
Letkutunnus1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.53 "
Tuloaukko1/4 "NPT (F)
SalpaLukitus
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F.
AsennusLattia, seinä, katto, penkki tai kuorma-auto
pistorasia9/16 - 18 (M)
Kokonaiskorkeus20.25 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys7"
Paine200 psi
TiivistetyyppiEPR
StandardiRMA- ja CGA-tyypin VD-määritykset
Kierre9/16 "- 18 UNF
Paino50 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.355

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft TW7450 OLP kaasuhitsausletkukelaa käytetään hitsausletkujen tehokkaaseen varastointiin ja hallintaan helpon pääsyn saavuttamiseksi ja taittumisen ja sotkeutumisen estämiseksi. Se sopii erinomaisesti hitsauspajoihin, tuotantolaitoksiin ja teollisuustiloihin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on itsenäinen kaksinkertaisesti kääntyvä kovapinnoitettu runko kaasujen positiivista erottamista varten.
  • Tämä kaksilinjainen hitsausletkukela sisältää kaksoistiivistetyt O-renkaat vuotojen estämiseksi.
  • Siinä on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi paljailla pinnoilla.
  • Tässä happiasetyleeniletkukelassa on jousipalautteinen käyttö letkun sisäänvetämistä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä letkut ovat yhteensopivia Reelcraft TW7450 OLP happiasetyleeniletkukelan kanssa?

V. Tämä kaasuhitsausletkukela on yhteensopiva luokan R (happi ja asetyleenikaasu) tai Grade T (happi ja polttoaineet) letkujen kanssa.

K. Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan kaasuhitsausletkukelan?

A. Harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin letkun kapasiteetti, käyttöpaine, asennusvaihtoehdot ja käyttämäsi kaasu- ja letkutyypit.

K. Kuinka asennan ja huollan kaasuhitsausletkukelan?

A. Asennus käsittää tyypillisesti kelan kiinnittämisen tukevasti seinä- tai kattopintaan. Säännölliseen huoltoon kuuluu kelan tarkastus vaurioiden tai kulumisen varalta, osien voiteleminen ja letkujen vaihtaminen tarvittaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiDrive TypeKorkeusLeveysLetkun pituuseräPituusMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT TW5425 OLPT1 letkukela 25 jalkaa AE6CBP 5PR83 TW5425 OLPT1HitsausletkuKevät14.5 "6"25ft.Letkun kela13.75 "150 F€769.85
REELCRAFT TW7450 OLPT1 kelakaksoisletku 7 tuumaa | AE6CBQ 5PR84 TW7450 OLPT1HitsausletkukelaKevät20.25 "7"50ft.Letkun kela19 "150 F€1,025.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1/4 kaasuhitsausletkukela, Kaasuille Happi, asetyleeni
€778.91 / yksikkö