REELCRAFT TW5425 OLPT1 letkukela 25 jalkaa AE6CBP 5PR83

REELCRAFT TW5425 OLPT1 letkukela 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE6CBP Malli: TW5425 OLPT1Ristiviite: 5PR83

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€769.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Drive TypeKevät
LuokkaT
Korkeus14.5 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus25ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)9 / 16-18
Pituus13.75 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila150 F
Kierre9 / 16-18 UNF Naisten vasen ja oikea käsi
TyyppiHitsausletku
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-kelan sisääntulo (sisään) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiDrive TypeKorkeusLeveysLetkun pituuseräPituusMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT TW7450 OLPT1 kelakaksoisletku 7 tuumaa | AE6CBQ 5PR84 TW7450 OLPT1HitsausletkukelaKevät20.25 "7"50ft.Letkun kela19 "150 F€1,025.38
REELCRAFT TW7450 OLP 19 x 7 x 20-1 / 4 -kaasuhitsausletkukela, happikaasuille, asetyleeni | CD2KRK 38EE87 TW7450 OLP-Kevään paluu--50ft.Kaasuhitsausletkukela-150 astetta F.€778.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TW5425 OLPT1 letkukela 25 jalkaa
€769.85 / yksikkö