REELCRAFT SD13050 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324

REELCRAFT SD13050 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 psi 210f

Varastossa
Tuote: AA4MBP Malli: SD13050 OLP 1Ristiviite: 12U324

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,471.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritRasvaton
Drive TypeKevään paluu
TullimääräRaskas kaksoisjalusta, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/4 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(M) NPT
KoteloTeräs
SalpaStandardi
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusSeinä, Pylväs, Penkki, Kuorma-auto
Kokonaiskorkeus18.25 "
Kokonaispituus18.75 "
kokonaisleveys19.125 "
Kelan sisääntulo1 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.54
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft SD13050 OLP 1 letkukela on ihanteellinen voitelu- ja huoltotarpeisiin. Sitä käytetään autokorjaamoissa ja koneiden huollossa. Tämä kela suojaa letkuja kulumiselta ja vaurioilta ja on kätevä ratkaisu voiteluaineiden ja öljyjen annosteluun. 3/4 tuuman letkun letkukela sisältää Aflas-tiivisteen ja teräksisen kääntöpyörän, joka parantaa kestävyyttä ja tasaista pyörimistä.

Ominaisuudet:

  • Tässä letkukelassa on rasvattomat laakerit, mikä takaa vähäisen huollon ja tehokkaan toiminnan.
  • Siinä on jousipalautusmekanismi, joka mahdollistaa letkun vaivattoman sisäänvedon käytön jälkeen.
  • Tässä kestävässä kaksoisjalustaisessa, teollisuusluokitellussa letkukelassa on jauhemaalattu viimeistely korroosionkestävyyttä varten.
  • Siinä on teräskotelo, joka lisää suojaa vaurioilta.
  • Letkukela 3/4 tuuman letkulle on varustettu vakiosalvalla turvallisen ja helpon letkunhallinnan takaamiseksi.
  • Se mahdollistaa seinä-, pylväs-, penkki- ja kuorma-asennuksen monipuolisia asennusvaihtoehtoja varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän letkukelan?

A.

  • Valitse sopiva paikka, jotta letkuun pääsee helposti käsiksi ja kela toimii oikein.
  • Varmista, että asennuspinta on riittävän tukeva kantamaan letkukelan painon.
  • Käytä sopivia kiinnikkeitä kiinnittääksesi asennustelineen valittuun paikkaan.
  • Ripusta tai kiinnitä letkukela tiukasti kiinnityskannattimeen.
  • Kiinnitä letku kelaan valmistajan ohjeiden mukaisesti oikean liitännän varmistamiseksi.
  • Kiinnitä letkun vapaa pää tukevasti haluttuun käyttökohtaan.
  • Testaa letkukelan toimintaa vetämällä letku ulos ja vetämällä se sisään varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
  • Säädä tarvittaessa kireyttä optimaalisen vetäytymisen saavuttamiseksi.
  • Varmista, että letkukelan ympärillä on riittävästi tilaa asianmukaisen toiminnan ja esteiden estämiseksi.

K. Mikä on Aflasin sinetin merkitys?

V. Aflas-pohjaisia ​​tiivisteitä käytetään öljy- ja kaasuteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, ydinvoiman tuotannossa, lämpövoimassa ja autoteollisuudessa kestämään korkeita lämpötiloja ja aggressiivisia kemikaaleja.

K. Milloin letkukela pitäisi vaihtaa?

A.

  • Jos letkussa on kulumisen merkkejä, kuten halkeamia, hankaumia tai vuotoja.
  • Kun kelamekanismi vioittuu, mikä voi johtaa letkun kelaamiseen tai sisäänvetoon vaikeuksiin.
  • Merkittävän iskun tai vaurion jälkeen, joka vaarantaa rullan rakenteellisen eheyden.
  • Kun letkukela ei lukitse tai kiinnitä letkua paikalleen käytön aikana tai sen jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusMax. PaineKokonaispituusHinta
REELCRAFT SD13035 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,444.70
REELCRAFT SD14035 OLP 1 letkukela 1 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) NPT1"35ft.300 psi18.75 "€1,471.91
REELCRAFT SD14050 OLP 1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) NPT1"50ft.300 psi20.75 "€1,519.16
REELCRAFT SD13035 OVP 1 letkukela 3/4 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,666.63
REELCRAFT SD13050 OVP 1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "€1,815.54
REELCRAFT SD14035 OVP 1 letkukela 1 tuumaa 35 jalkaa pituus 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) NPT1"35ft.250 psi18.75 "€1,722.48
REELCRAFT SD14050 OVP 1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(M) NPT1"50ft.250 psi20.75 "€2,441.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT SD13050 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 psi 210f
€1,471.91 / yksikkö