REELCRAFT SD13035 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323

REELCRAFT SD13035 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 psi 210f

Varastossa
Tuote: AA4MBN Malli: SD13035 OLP 1Ristiviite: 12U323

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,444.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritRasvaton
Drive TypeKevään paluu
TullimääräRaskas kaksoisjalusta, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/4 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus35ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(M) NPT
KoteloTeräs
SalpaStandardi
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusSeinä, Pylväs, Penkki, Kuorma-auto
Kokonaiskorkeus18.25 "
Kokonaispituus18.75 "
kokonaisleveys19.125 "
Kelan sisääntulo1 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.73
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusMax. PaineKokonaispituusHinta
REELCRAFT SD13050 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324 SD13050 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "€1,471.91
REELCRAFT SD14035 OLP 1 letkukela 1 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) NPT1"35ft.300 psi18.75 "€1,471.91
REELCRAFT SD14050 OLP 1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) NPT1"50ft.300 psi20.75 "€1,519.16
REELCRAFT SD13035 OVP 1 letkukela 3/4 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,666.63
REELCRAFT SD13050 OVP 1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "€1,815.54
REELCRAFT SD14035 OVP 1 letkukela 1 tuumaa 35 jalkaa pituus 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) NPT1"35ft.250 psi18.75 "€1,722.48
REELCRAFT SD14050 OVP 1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(M) NPT1"50ft.250 psi20.75 "€2,441.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT SD13035 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 psi 210f
€1,444.70 / yksikkö