A laakerit: Rasvaton , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Raskas kaksoisjalusta, teollisuus , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun materiaali: PVC , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Standardi , Max. Lämpötila: 210-astetta F , Asennus: Seinä, Pylväs, Penkki, Kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 18.25 " , Kokonaisleveys: 19.125 " , Kelan sisääntulo: 1 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: Aflas
Ultimate Duty Letkukelat, SD -sarja, sisäänvedettävä jousi
Reelcraft SD -sarjan letkukelat asennetaan seiniin, lattioihin, kuorma-autoihin tai muihin kompakteihin tiloihin pitämään, varastoimaan ja suojaamaan ilma-, vesi- ja alipaineletkuja vaurioilta, ja niitä käytetään kemianteollisuudessa, auto- ja kalustopalvelukeskuksissa sekä rakennustyömailla. Niissä on jauhemaalattu teräsrakenne, jossa on helposti huollettava ulkoinen käyttöjousikokoonpano, ylisuuri valualumiininen salpa ja räikkä, pallografiittivalurautainen nestepolun osat ja pultattu runko korroosionkestävyyden, rakenteellisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä keloissa on iskunkestävät UHMW/HDPE-komposiittirullaohjaimet, joilla on korkea kulutuskestävyys, vähentämään letkun kireyttä tai mutkia vedettäessä letkua mistä tahansa kulmasta. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia letkukeloja letkuille, joiden sisähalkaisija on 3/4 ja 1 tuumaa.