REELCRAFT SD14050 OVP 1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330

REELCRAFT SD14050 OVP 1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 psi 210f

Varastossa
Tuote: AA4MBW Malli: SD14050 OVP 1Ristiviite: 12U330

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,441.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritRasvaton
Drive TypeKevään paluu
TullimääräRaskas kaksoisjalusta, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1 "(M) NPT
KoteloTeräs
SalpaStandardi
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusSeinä, Pylväs, Penkki, Kuorma-auto
Kokonaiskorkeus18.25 "
Kokonaispituus20.75 "
kokonaisleveys19.125 "
Kelan sisääntulo1 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusMax. PaineKokonaispituusHinta
REELCRAFT SD13035 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,444.70
REELCRAFT SD13050 OLP 1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324 SD13050 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "€1,471.91
REELCRAFT SD14035 OLP 1 letkukela 1 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) NPT1"35ft.300 psi18.75 "€1,471.91
REELCRAFT SD14050 OLP 1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) NPT1"50ft.300 psi20.75 "€1,519.16
REELCRAFT SD13035 OVP 1 letkukela 3/4 tuumaa 35 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "€1,666.63
REELCRAFT SD13050 OVP 1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "€1,815.54
REELCRAFT SD14035 OVP 1 letkukela 1 tuumaa 35 jalkaa pituus 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) NPT1"35ft.250 psi18.75 "€1,722.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT SD14050 OVP 1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 psi 210f
€2,441.49 / yksikkö