Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S600533-1 Rullaohjainkokoonpano, kannatintyyppi 4-tie, kelan koko 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: BT6XGF Malli: S600533-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€618.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunrullaohjaimen kokoonpano
Telineen tyyppi neljä Way
Suunta Moniasentoinen
RullamateriaaliKromattu
tekniset tiedot 30000-sarjan keloille. Ei saa käyttää malleissa, joissa on ketjusuoja tai 37000-kelat.
Puolan pituus 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5605

Tuotteen yksityiskohdat:

,Kelat ja lohkot on kromattu korroosion ja hankauksen estämiseksi. Telat auttavat nopeuttamaan käsittelyä ja vähentävät letkun kulumista. Kaikki maalatut osat on viimeistelty kestävällä, hankausta kestävällä jauhemaalilla, joka takaa ongelmattoman maksimaalisen käyttöiän.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPuolan pituusHinta
REELCRAFT S600533-1U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-tie, kelan koko 6 tuumaa | BT6KCE S600533-1UUHMW 6"€503.95
REELCRAFT S600533-2U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 12 tuumaa | BT6KCF S600533-2UUHMW 12 "€503.95
REELCRAFT S600533-2 Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 12 tuumaa | BT6KCH S600533-2Kromattu12 "€653.78
REELCRAFT S600533-3U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 18 tuumaa | BT6KCJ S600533-3UUHMW18 "€447.06
REELCRAFT S600533-4 Rullanohjainkokoonpano, kiinnitystyyppi 4-suuntainen, kelan koko 22 tuumaa | BT6KCL S600533-4Kromattu22 "€499.67
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-4U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 22 tuumaa | BT6KCM S600533-4UUHMW22 "€460.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-5U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 28 tuumaa | BT6KCN S600533-5UUHMW28 "€460.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S600533-1 Rullaohjainkokoonpano, kannatintyyppi 4-tie, kelan koko 6 tuumaa
€618.15 / yksikkö