GENERAL ELECTRIC TED-sarjan katkaisijat


General Electric TED-sarjan katkaisijat suojaavat sähkölaitteita, koneita ja sähkönjakelujärjestelmiä ylikuormituksilta ja oikosuluilta.

Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 480 VAC , ILMA @ 240 VAC: 18kA , ILMA @ 480 VAC: 18kA , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 3.4 " , Kehyksen koko: 150A / TED , Kehyksen tyyppi: TED , Korkeus: 6.3 " , Asennus: Pultti paneelilaudalla , vaihe: 1 , Pääteliitäntä: Linja / kuorma Lug , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Leveys: 2.7 "
TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
A
TED124035WL
-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,009.14
A
TED124070WL
-702/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)2-€1,398.55
B
TED124015WL
-15--2-€1,081.25
A
TED124040WL
-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,079.74
A
TED124050WL
-50--2-€1,059.90
A
TED124020WL
-208AWG14AWG2-€1,246.69
A
TED124045WL
-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,009.14
A
TED124025WL
-258AWG14AWG2-€1,081.25
A
TED124030WL
-308AWG14AWG2-€1,123.93
A
TED124060WL
-603 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,041.17
C
TED113Y100
14 kAIC @ 240 V100A--1277V-
Tarjouspyyntö
D
TED124010WL
18 kAIC @ 480 V10A--2480V€238.54
Tarjouspyyntö

TED-sarjan katkaisijat

General Electric TED -sarjan valetut kotelokatkaisijat tarjoavat ylivirta- ja oikosulkusuojauksen käytettäessä GE: n paneelilevyjä. Näissä katkaisijoissa on lämpömagneettinen laukaisu välitöntä ja pitkäkestoista ylivirtasuojausta varten ja kytkintoimilaite manuaaliseen laukaisuun ja matkan tilan osoittamiseen. Ne on varustettu linjan ja kuorman sivupäätteillä alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko on välillä 14 AWG - 2/0 AWG. Valituissa malleissa on pulttikiinnitys asennettavaksi pysty- tai vaakasuunnassa. Näitä TED-katkaisijoita on saatavana 277 VAC: n ja 480 VAC: n jänniteluokituksina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • General Electric TED-sarjan katkaisijat tarjoavat lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa välittömän ja pitkäaikaisen ylivirtasuojan.
  • Niissä on läpivienti mahdollistaa helpon asennuksen kytkintauluihin ja paneelitauluihin, mikä mahdollistaa nopean asennuksen.
  • Näissä yksivaiheisissa koteloiduissa katkaisijoissa on kuorma- ja johtoliittimet paremman kaapeliliitännön takaamiseksi.
  • Ne on varustettu 2-napaisilla ja niiden ampeerimäärät vaihtelevat 10A - 100A.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Minkä kokoisia johtoja nämä katkaisijat sopivat?

Niihin mahtuu 14-1/0 AWG-alumiinilangat ja 14-3 AWG-kuparilangat.

Mikä on General Electric TED -sarjan katkaisijoiden keskeytysluokitus?

Näiden katkaisijoiden keskeytysarvo on 18 kAIC 480 V jännitteellä.

Kuinka huoltaa nämä katkaisijat?

  • Suorita säännölliset silmämääräiset tarkastukset löystyneiden tai vaurioituneiden liitosten varalta.
  • Pidä katkaisijat puhtaina poistamalla lika ja roskat ajoittain.
  • Varmista, että liitännät ovat tiukat ja tukevat ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Testaa katkaisijat säännöllisesti varmistaaksesi oikean laukaisun ja palautuksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?