Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S600533-2U Rullaohjainkokoonpano, kannatintyyppi 4-tie, kelan koko 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: BT6KCF Malli: S600533-2U

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunrullaohjaimen kokoonpano
Telineen tyyppineljä Way
SuuntaMoniasentoinen
RullamateriaaliUHMW
tekniset tiedot 30000-sarjan keloille. Ei saa käyttää malleissa, joissa on ketjusuoja tai 37000-kelat.
Puolan pituus 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375

Tuotteen yksityiskohdat:

,Erityiset komposiittirullat auttavat hallitsemaan nopeutta ja vähentämään letkun kulumista. Kaikki maalatut osat on viimeistelty kestävällä, kulutusta kestävällä jauhemaalilla, joka takaa ongelmattoman maksimaalisen käyttöiän.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPuolan pituusHinta
REELCRAFT S600533-1U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-tie, kelan koko 6 tuumaa | BT6KCE S600533-1UUHMW 6"€503.95
REELCRAFT S600533-2 Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 12 tuumaa | BT6KCH S600533-2Kromattu12 "€653.78
REELCRAFT S600533-3U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 18 tuumaa | BT6KCJ S600533-3UUHMW18 "€447.06
REELCRAFT S600533-4 Rullanohjainkokoonpano, kiinnitystyyppi 4-suuntainen, kelan koko 22 tuumaa | BT6KCL S600533-4Kromattu22 "€499.67
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-4U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 22 tuumaa | BT6KCM S600533-4UUHMW22 "€460.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-5U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 28 tuumaa | BT6KCN S600533-5UUHMW28 "€460.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-5 Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 28 tuumaa | BT6KCR S600533-5Kromattu 28 "€499.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S600533-2U Rullaohjainkokoonpano, kannatintyyppi 4-tie, kelan koko 12 tuumaa
€503.95 / yksikkö