REELCRAFT S600533-2 Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 12 tuumaa | BT6KCH

REELCRAFT S600533-2 Rullaohjainkokoonpano, kannatintyyppi 4-tie, kelan koko 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: BT6KCH Malli: S600533-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunrullaohjaimen kokoonpano
Telineen tyyppineljä Way
Suunta Moniasentoinen
RullamateriaaliKromattu
tekniset tiedot 30000-sarjan keloille. Ei saa käyttää malleissa, joissa on ketjusuoja tai 37000-kelat.
Puolan pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tuotteen yksityiskohdat:

,Kelat ja lohkot on kromattu korroosion ja hankauksen estämiseksi. Telat auttavat nopeuttamaan käsittelyä ja vähentävät letkun kulumista. Kaikki maalatut osat on viimeistelty kestävällä, hankausta kestävällä jauhemaalilla, joka takaa ongelmattoman maksimaalisen käyttöiän.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPuolan pituusHinta
REELCRAFT S600533-1U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-tie, kelan koko 6 tuumaa | BT6KCE S600533-1UUHMW 6"€447.68
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-2U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 12 tuumaa | BT6KCF S600533-2UUHMW 12 "€447.68
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-3U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 18 tuumaa | BT6KCJ S600533-3UUHMW18 "€447.68
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-4 Rullanohjainkokoonpano, kiinnitystyyppi 4-suuntainen, kelan koko 22 tuumaa | BT6KCL S600533-4Kromattu22 "€499.67
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-4U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 22 tuumaa | BT6KCM S600533-4UUHMW22 "€460.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-5U Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 28 tuumaa | BT6KCN S600533-5UUHMW28 "€460.55
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600533-5 Rullaohjaimen kokoonpano, kannattimen tyyppi 4-suuntainen, kelan koko 28 tuumaa | BT6KCR S600533-5Kromattu 28 "€499.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S600533-2 Rullaohjainkokoonpano, kannatintyyppi 4-tie, kelan koko 12 tuumaa
€485.10 / yksikkö