REELCRAFT LC312 103 Johtokela 1 jalkaa 200/10 punainen | AC3XWA 3XJE2

REELCRAFT LC312 103 1 johtokela 200 jalkaa 10/3 punainen

Varastossa
Tuote: AC3XWA Malli: LC312 103 1Ristiviite: 2XJE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,171.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi tuulikaapelikela
Johdon pituusEi sisälly
Syvyys29.375 "
Mittari / kapellimestari10/3
LuokkaTeollinen
Korkeus20.25 "
Omistaa200 jalkaa / 10/3
Maks. Vahvistimet30
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus30
Temp. alue0 astetta 125 astetta F
Jännite600
Watts18,000
Leveys19.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.13
Laivan korkeus (cm)59.94
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft LC312 103 1 johtokela tarjoaa kätevän ja järjestelmällisen ratkaisun sähköjohtojen, kaapeleiden tai letkujen säilytykseen ja jakeluun. Se auttaa minimoimaan sotkua, estämään sotkeutumista ja suojaamaan johtoja vaurioilta. Tätä kelaa käytetään työpajoissa, tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on paksu teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Tässä johtokelassa on itselukkiutuvat kiinnikkeet asennuksen eheyden varmistamiseksi.
  • Siinä on yksittäin jauhemaalatut komponentit, jotka tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaista korroosiota vastaan ​​ja takaavat laadukkaan lopputuloksen.
  • Tässä 200 jalan jatkojohtokelassa on kestävä keräinrengas, joka varmistaa maksimaalisen johtavuuden ja virrankulutuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoisen langan tähän Reelcraftin 200 jalan jatkojohtokelaan mahtuu?

V. Tähän johtokelaan mahtuu 10 AWG:n lanka.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa valittaessa Reelcraftin johtokeloja?

A.

  • Anna vain pätevän sähköasentajan asentaa tai huoltaa tämä laite.
  • Varmista, että virtalähteen jännite ei ylitä kelan maksimijännitettä.
  • Asenna kela oikein ennen kuin liität sen virtalähteeseen.
  • Irrota kelasta kaikki sähkövirta ennen huoltoa.
  • Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei johdot ole kuluneet tai katkennut.
  • Kun vedät sähköjohtoa kelasta, tartu itse johtoon, älä työlaitteeseen.
  • Jos tapahtuu sähkövika, katkaise välittömästi virta kelasta.
  • Varmista, että kela, sähkökaapeli ja huollettavat laitteet on maadoitettu oikein, ja tarkista maadoituksen jatkuvuus ohmimittarilla.
  • Jos kela lakkaa kelaamasta tai kelaamasta taaksepäin, katkaise virta välittömästi ja vältä sähkökaapelin vetämistä tai nykimistä.
  • Käsittele letkukelaa yhtä varovasti kuin mitä tahansa muuta konetta ja noudata kaikkia yleisiä turvallisuuskäytäntöjä.

K. Kuinka asentaa lähtökaapeli Reelcraft LC312 103 1 johtokelalle?

A.

  • Irrota 4 ruuvia, jotka pitävät kelan kantta.
  • Löysää 90 asteen vedonpoistolaitteen ruuveja ja syötä ne noin 18 tuumaa läpi.
  • Kiristä nyt ruuvit ja syötä sitten johto akselin läpi ja vaihda kelan kansi.
  • Liitä lähtöjohto keräinrenkaan johtoihin NEC:n suositusten mukaisesti välttäen veitsen irtoamista.
  • Asenna keräinrenkaan kansi ja kiristä mutterit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräHinta
REELCRAFT LE312 103D 12 johdotela 1 jalkaa 200/10 punainen | AC3XWC 3XJE2 LE312 103D 1225 "Moottorikäyttöinen johdotela€1,593.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT LC312 103 1 johtokela 200 jalkaa 10/3 punainen
€1,171.23 / yksikkö