REELCRAFT LE312 103D 12 johdotela 1 jalkaa 200/10 punainen | AC3XWC 3XJE2

REELCRAFT LE312 103 12D 1 johtokela 200 jalkaa 10/3 punainen

Tuote: AC3XWC Malli: LE312 103D 12Ristiviite: 2XJE6
€1,593.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen johdotela
Johdon pituusEi sisälly
Syvyys25 "
Mittari / kapellimestari10/3
LuokkaTeollinen
Korkeus20.25 "
Omistaa200 jalkaa / 10/3
Maks. Vahvistimet30
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus30
Temp. alue0 astetta 125 astetta F
Jännite600
Watts18,000
Leveys19.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.3
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräHinta
REELCRAFT LC312 103 Johtokela 1 jalkaa 200/10 punainen | AC3XWA 3XJE2 LC312 10329.375 "Käsi tuulikaapelikela€1,171.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT LE312 103 12D 1 johtokela 200 jalkaa 10/3 punainen
€1,593.61 / yksikkö