REELCRAFT L 70100 123 3B Virtajohdon kela, Twist Lock -liitin, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20 A

Tuote: BT6PNW Malli: L 70100 123B
€1,726.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Ampeeria20
johtimet3
JohtoKyllä
Johto lopettaa NEMA-määrityksetTwist Lock -liitin
Johdon pituus100ft.
TyyppiNÄYTÄ
Jännite125
Paino74 paunaa.
Langan koko (AWG)12

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft's Series L 70000 NEMA L5-20R yhden pistorasian virtajohtokela sisältää 20 ampeerin yhden pistorasian, jossa on twist lock -liitin. Kelan mukana toimitetaan 4-5 jalan piti, joka sisältää NEMA 5-20P -tulon suoran terätulpan. Äskettäin uusittu lukitusmekanismi tarjoaa pidemmän käyttöiän salpakomponenteille. Konteissa oleva käyttöjousi tarjoaa turvallisemman ja helpomman käsittelyn huollon aikana. Kaksi tiivistettyä kuulalaakeria takaavat tasaisemman kelan pyörimisen ja helpottavat käyttöä. Ohjainvarsi säätyy seitsemään asentoon eri asennuspaikkoihin ja sovelluksiin. Vain sisäkäyttöön, ei-sääsovelluksiin. *UL/CSA-hyväksytty*, , ,Kompakti muotoilu – Kelat ovat 25 % pienempiä kuin raskaan sarjan 80000-kelat., ,Ohjausrullat – Yksiosainen rakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut tapit tarjoavat suuremman lujuuden ja helpomman huollettavuuden., ,Täysin terästä sähkökotelo – Tarjoaa vahvemman, kestävämmän suojakannen sähkökomponenteille., ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulen asennossa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoAmpeeriaJohto lopettaa NEMA-määrityksetJohdon pituusSyöttöjohto lopettaa NEMA-määritykseteräJänniteWattsHinta
REELCRAFT L 70075 X -johdotela, kaapelin pituus 123 jalkaa, 75A | BT20PNU L 70075 X69 paunaa.20Lentävä lyijy75ft.-Johdon kela125-€1,484.87
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7 Virtajohdotela, kaksipuolisella lähtölaatikolla, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 paunaa.15Kaksipuolinen ulostulolaatikko100ft.-Johdon kela125-€2,068.75
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7A -johdotela, kaksipuolisella lähtölaatikolla, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20A | BT6PPE L 70100 123A76 paunaa.20Kaksipuolinen ulostulolaatikko100ft.-Johdon kela125-€2,091.41
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 9 Virtajohdotela, kolminkertainen lähtö, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 paunaa.15Kolmoinen ulostulo100ft.-Johdon kela125-€1,625.02
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 X -johdotela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20A | BT6PPQ L 70100 X73 paunaa.20Lentävä lyijy100ft.-Johdon kela125-€1,474.01
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 124 X -johdotela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 16A | BT6PPR L 70100 X75 paunaa.16Lentävä lyijy100ft.-Johdon kela600-€1,769.35
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L7050104X Virtajohtokela, Kaapelin pituus 50 jalkaa, 20A | BT6PPU L7050104X-----Johdon kela--€1,931.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 70100 123 3B Virtajohdon kela, Twist Lock -liitin, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20 A
€1,726.58 / yksikkö