EATON XIOC-sarjan viestintämoduulit


Eaton XIOC -sarjan tietoliikennemoduulit liitetään Eaton XC100 / XC200 modulaarisiin ohjelmoitaviin ohjaimiin automaatiotehtävien suorittamiseksi niiden laskentatehoa käyttäen. XC100 / XC200-ohjaimet tarjoavat poikkeuksellisen skaalautuvuuden, koska ne liitetään eri moduuleihin ja tarjoavat erilaisia ​​suorittimen suorituskykyä...e luokat.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
XIOC-TC1
€1,951.74
Tarjouspyyntö
B
XIOC-NET-DP-S
€1,938.13
Tarjouspyyntö
B
XIOC-NET-DP-M
€3,553.24
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton XIOC -sarjan viestintämoduuleilla on kompakti, kustannustehokas rakenne ja mekaaninen isku-, isku- ja tärinäkestävyys.
  • Niiden PROFIBUS DP-, RS485-, EN 50170-, RS232(C)- ja RS422-liitännät yhdistävät säätimet nykyaikaisiin tietoliikennevaatimuksiin.
  • Ne tarjoavat tiedonsiirtoa nopeuksilla 0.3 - 57.6 kB/s tai 9.6 - 12000 XNUMX kB/s ethernetin kautta asiakkaille tai web-palvelimille.
  • Niiden liitännät käyttävät protokollia, kuten läpinäkyvä tila, Modbus-isäntä / orja, SUCOM-A, PROFIBUS DP-isäntä / orja ja DNP3.
  • Niiden IP20-luokitus on suojattu pölyltä tai yli 12 mm:n kokoisilta esineiltä.

Standardit ja hyväksynnät

  • IEC / EN 61131-2
  • EN 50178
  • UL508
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton XC100 / XC200 ohjaimiin kiinnitettävien moduulien enimmäismäärä?

Eaton XC100 / 200 -ohjaimia voidaan laajentaa käyttämällä jopa 15 XI/OC-moduulia. Ne voivat myös käyttää ruuviliittimiä tai jousiliittimiä digitaalisten/analogisten moduulien kiinnittämiseen.

Mikä on näiden Eaton XIOC -sarjan tiedonsiirtomoduulien lämpötilaluokitus?

Nämä Eaton XIOC -sarjan viestintämoduulit kestävät ympäristön lämpötiloja 0 - 55 astetta C. Niitä voidaan säilyttää -20 - 70 asteen lämpötiloissa.

Mikä on näiden Eaton XIOC -sarjan tiedonsiirtomoduulien jännite?

Näiden Eaton XIOC -sarjan tiedonsiirtomoduulien jännite on 24 VDC ja sallittu alue 20.4 ? 28.8V.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?