REELCRAFT L 70100 124 X Virtajohdon kela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 16A

Tuote: BT6PPR Malli: L 70100 X
€1,769.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Ampeeria16
johtimet4
JohtoKyllä
Johto lopettaa NEMA-määrityksetLentävä lyijy
Johdon pituus100ft.
TyyppiNÄYTÄ
Jännite600
Paino75 paunaa.
Langan koko (AWG)12

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft’s Series L 70000 cord reels incorporate a heavy-duty base design, all-steel construction and a baked-on powder coat finish to produce a rugged, corrosion-resistant product. A newly redesigned latching mechanism provides a longer service life for the latch components. The containerized drive spring offers safer and easier handling during maintenance. Two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation. The guide arm adjusts to seven positions for various mounting locations and applications. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,All-steel electrical enclosure – Offers a stronger, more durable protective cover of electrical components., ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoAmpeeriaJohto lopettaa NEMA-määrityksetJohdon pituusSyöttöjohto lopettaa NEMA-määritykseteräJänniteWattsHinta
REELCRAFT L 70075 X -johdotela, kaapelin pituus 123 jalkaa, 75A | BT20PNU L 70075 X69 paunaa.20Lentävä lyijy75ft.-Johdon kela125-€1,484.87
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7 Virtajohdotela, kaksipuolisella lähtölaatikolla, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 paunaa.15Kaksipuolinen ulostulolaatikko100ft.-Johdon kela125-€2,068.75
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123B -johdotela, kierrelukkoliitin, kaapelin pituus 3 jalkaa, 100A | BT20PNW L 70100 123B74 paunaa.20Twist Lock -liitin100ft.-Johdon kela125-€1,726.58
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7A -johdotela, kaksipuolisella lähtölaatikolla, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20A | BT6PPE L 70100 123A76 paunaa.20Kaksipuolinen ulostulolaatikko100ft.-Johdon kela125-€2,091.41
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 9 Virtajohdotela, kolminkertainen lähtö, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 paunaa.15Kolmoinen ulostulo100ft.-Johdon kela125-€1,625.02
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 X -johdotela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20A | BT6PPQ L 70100 X73 paunaa.20Lentävä lyijy100ft.-Johdon kela125-€1,474.01
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L7050104X Virtajohtokela, Kaapelin pituus 50 jalkaa, 20A | BT6PPU L7050104X-----Johdon kela--€1,931.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 70100 124 X Virtajohdon kela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 16A
€1,769.35 / yksikkö