REELCRAFT L 70100 123 7 virtajohdon kela, kaksipuoleinen pistorasia, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15 A

Tuote: BT6PNV Malli: L 70100 123
€2,068.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Ampeeria15
johtimet3
JohtoKyllä
Johto lopettaa NEMA-määrityksetKaksipuolinen ulostulolaatikko
Johdon pituus100ft.
TyyppiNÄYTÄ
Jännite125
Paino76 paunaa.
Langan koko (AWG)12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoAmpeeriaJohto lopettaa NEMA-määrityksetJohdon pituusSyöttöjohto lopettaa NEMA-määritykseteräJänniteWattsHinta
REELCRAFT L 70075 X -johdotela, kaapelin pituus 123 jalkaa, 75A | BT20PNU L 70075 X69 paunaa.20Lentävä lyijy75ft.-Johdon kela125-€1,484.87
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123B -johdotela, kierrelukkoliitin, kaapelin pituus 3 jalkaa, 100A | BT20PNW L 70100 123B74 paunaa.20Twist Lock -liitin100ft.-Johdon kela125-€1,726.58
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7A -johdotela, kaksipuolisella lähtölaatikolla, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20A | BT6PPE L 70100 123A76 paunaa.20Kaksipuolinen ulostulolaatikko100ft.-Johdon kela125-€2,091.41
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 9 Virtajohdotela, kolminkertainen lähtö, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 paunaa.15Kolmoinen ulostulo100ft.-Johdon kela125-€1,625.02
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 X -johdotela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20A | BT6PPQ L 70100 X73 paunaa.20Lentävä lyijy100ft.-Johdon kela125-€1,474.01
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 124 X -johdotela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 16A | BT6PPR L 70100 X75 paunaa.16Lentävä lyijy100ft.-Johdon kela600-€1,769.35
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L7050104X Virtajohtokela, Kaapelin pituus 50 jalkaa, 20A | BT6PPU L7050104X-----Johdon kela--€1,931.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 70100 123 7 virtajohdon kela, kaksipuoleinen pistorasia, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15 A
€2,068.75 / yksikkö