REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Raskaan teollisuuden sisäänvedettävä johdotela, lähtöjen määrä 1, johto mukana | CD2NLW 451N71

REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC raskaan teollisuuden sisäänvedettävä johtokela, ulostulojen määrä 1, johto mukana

Varastossa
Tuote: CD2NLW Malli: L 70100 123ARistiviite: 451N71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,913.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Ampeeria20
johtimet3
JohtoKyllä
Johdon väriMusta
Johto lopettaa NEMA-määrityksetYksi astia
Johdon pituus100ft.
Syöttöjohto lopettaa NEMA-määritykset5-20P
AsennusPenkki, katto, lattia, seinä
Myyntipisteiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys19.75 "
Kokonaiskorkeus20.25 "
kokonaisleveys11.75 "
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus600V / 20A
Temp. alueJopa 125 astetta F
TyyppiNÄYTÄ
Jännite125
Watts2500
Paino74 paunaa.
Langan koko (AWG)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-20R yhden liittimen virtajohtokela sisältää 20 ampeerin yhden pistorasian. Kelan mukana toimitetaan 4-5 jalan piti, joka sisältää NEMA 5-20P -tulon suoran terätulpan. Äskettäin uusittu lukitusmekanismi tarjoaa pidemmän käyttöiän salpakomponenteille. Konteissa oleva käyttöjousi tarjoaa turvallisemman ja helpomman käsittelyn huollon aikana. Kaksi tiivistettyä kuulalaakeria takaavat tasaisemman kelan pyörimisen ja helpottavat käyttöä. Ohjainvarsi säätyy seitsemään asentoon eri asennuskohtia ja sovelluksia varten. Vain sisäkäyttöön, ei-sääsovelluksiin. *UL/CSA-hyväksytty*, , ,Kompakti muotoilu – Kelat ovat 25 % pienempiä kuin raskaan sarjan 80000-kelat., ,Ohjausrullat – Yksiosainen rakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut tapit tarjoavat suuremman lujuuden ja helpomman huollettavuuden., ,Täysin terästä sähkökotelo – Tarjoaa vahvemman, kestävämmän suojakannen sähkökomponenteille., ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulen asennossa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoAmpeeriaJohto lopettaa NEMA-määrityksetJohdon pituusSyöttöjohto lopettaa NEMA-määritykseteräJänniteWattsHinta
REELCRAFT L 70075 X -johdotela, kaapelin pituus 123 jalkaa, 75A | BT20PNU L 70075 X69 paunaa.20Lentävä lyijy75ft.-Johdon kela125-€1,484.87
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7 Virtajohdotela, kaksipuolisella lähtölaatikolla, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 paunaa.15Kaksipuolinen ulostulolaatikko100ft.-Johdon kela125-€2,068.75
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123B -johdotela, kierrelukkoliitin, kaapelin pituus 3 jalkaa, 100A | BT20PNW L 70100 123B74 paunaa.20Twist Lock -liitin100ft.-Johdon kela125-€1,726.58
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7A -johdotela, kaksipuolisella lähtölaatikolla, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20A | BT6PPE L 70100 123A76 paunaa.20Kaksipuolinen ulostulolaatikko100ft.-Johdon kela125-€2,091.41
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 9 Virtajohdotela, kolminkertainen lähtö, kaapelin pituus 100 jalkaa, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 paunaa.15Kolmoinen ulostulo100ft.-Johdon kela125-€1,625.02
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 X -johdotela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 20A | BT6PPQ L 70100 X73 paunaa.20Lentävä lyijy100ft.-Johdon kela125-€1,474.01
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 124 X -johdotela, kaapelin pituus 100 jalkaa, 16A | BT6PPR L 70100 X75 paunaa.16Lentävä lyijy100ft.-Johdon kela600-€1,769.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC raskaan teollisuuden sisäänvedettävä johtokela, ulostulojen määrä 1, johto mukana
€1,913.17 / yksikkö