Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A6044NFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveä seinä | AG2RDB 32FE60

HOFFMAN A6044NFSS Metallinen kytkentärasian kotelo, 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys seinä

Varastossa
Tuote: AG2RDB Malli: A6044NFSSRistiviite: 32FE60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€596.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys4"
Kotelon kannen ominaisuudetKiinnikkeet
Kotelon kannen tyyppiNosta pois
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus6"
Sisäpaneeli32FR89
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1008NFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeuden seinä Ip66 | AG2RCY 32FE56 A1008NFSS4"10 "32FR678"€972.43
HOFFMAN A12106NFSS Metallinen liitäntäkotelon kotelo 12 "korkeus x 10" W x 6 "syvyys | AG2RCZ 32FE57 A12106NFSS6"12 "32FR6310 "€1,327.92
HOFFMAN A606NFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä seinä | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32FR666"€673.79
HOFFMAN A8064NFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RDE 32FE63 A8064NFSS4"8"32FR936"€790.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A6044NFSS Metallinen kytkentärasian kotelo, 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys seinä
€596.81 / yksikkö