REELCRAFT H16000 H käsikammen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 250 jalkaa

Tuote: BT7FXV Malli: H16000 H
€707.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.73 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia3/8 "NPT (F)
Paine5000 psi
Paino35 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunKorkeusPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)AsennuspistorasiaHinta
REELCRAFT H16000 1 Letkukela Ilma / vesi | AD8VYF 4NA95 H16000 1Letkun kelaPuuteroitu19 "20 "-150-astetta FLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-€351.16
REELCRAFT HS18000 M1 Letkukela Ilma / vesi | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1Letkun kelatavallinen1920ft.-210-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€1,718.18
REELCRAFT H28000 1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 300 jalkaa AE4HRR 5KPC6 H28000 1Letkun kelaPuuteroitu18.5 "19 "-150-astetta FLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-€374.77
REELCRAFT H18000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 1000 Psi, letkun pituus 200 jalkaa | AM2JJU H18000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/2 "NPT (F)€545.62
Tarjouspyyntö
REELCRAFT H29000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 1000 Psi, letkun pituus 150 jalkaa | AY9WYZ H29000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--3/4 "NPT (F)€433.23
REELCRAFT H16000 Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 300 jalkaa | AY9WZM H16000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/4 "NPT (F)€325.31
REELCRAFT H26000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 Psi, letkun pituus 450 jalkaa | AY9XAR H26000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/4 "NPT (F)€347.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT H16000 H käsikammen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 5000 psi, letkun pituus 250 jalkaa
€707.78 / yksikkö