REELCRAFT H16000 Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 300 jalkaa | AY9WZM

REELCRAFT H16000 käsikammen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AY9WZM Malli: H16000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus300ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/4 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino32 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunKorkeusPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)AsennuspistorasiaHinta
REELCRAFT H16000 1 Letkukela Ilma / vesi | AD8VYF 4NA95 H16000 1Letkun kelaPuuteroitu19 "20 "-150-astetta FLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-€351.16
REELCRAFT HS18000 M1 Letkukela Ilma / vesi | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1Letkun kelatavallinen1920ft.-210-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€1,718.18
REELCRAFT H28000 1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 300 jalkaa AE4HRR 5KPC6 H28000 1Letkun kelaPuuteroitu18.5 "19 "-150-astetta FLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-€374.77
REELCRAFT H18000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 1000 Psi, letkun pituus 200 jalkaa | AM2JJU H18000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/2 "NPT (F)€545.62
Tarjouspyyntö
REELCRAFT H29000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 1000 Psi, letkun pituus 150 jalkaa | AY9WYZ H29000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--3/4 "NPT (F)€433.23
REELCRAFT H26000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 Psi, letkun pituus 450 jalkaa | AY9XAR H26000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/4 "NPT (F)€347.53
REELCRAFT H28005 Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 1000 psi, letkun pituus 300 jalkaa | AY9XDB H28005Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/2 "NPT (F)€311.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT H16000 käsikammen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 300 jalkaa
€325.31 / yksikkö