REELCRAFT H28000 1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 300 jalkaa AE4HRR 5KPC6

REELCRAFT H28000 1 letkukelan käsikampi 1/2 tuuman sisähalkaisija x 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4HRR Malli: H28000 1Ristiviite: 5KPC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Väripunainen
rakentaminenKaikki pultatut yksiköt
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus18.5 "
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus300ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(F) NPT
Pituus19 "
Maks. Paineluokitus1000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)150-astetta F
AsennusLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
TyyppiKeskiraskaat, ilma / vesi
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.58
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunKorkeusPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)AsennuspistorasiaHinta
REELCRAFT H16000 1 Letkukela Ilma / vesi | AD8VYF 4NA95 H16000 1Letkun kelaPuuteroitu19 "20 "-150-astetta FLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-€351.16
REELCRAFT HS18000 M1 Letkukela Ilma / vesi | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1Letkun kelatavallinen1920ft.-210-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€1,718.18
REELCRAFT H18000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 1000 Psi, letkun pituus 200 jalkaa | AM2JJU H18000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/2 "NPT (F)€545.62
Tarjouspyyntö
REELCRAFT H29000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 1000 Psi, letkun pituus 150 jalkaa | AY9WYZ H29000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--3/4 "NPT (F)€433.23
REELCRAFT H16000 Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 300 jalkaa | AY9WZM H16000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/4 "NPT (F)€325.31
REELCRAFT H26000 Käsi-kammen letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 Psi, letkun pituus 450 jalkaa | AY9XAR H26000Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/4 "NPT (F)€347.53
REELCRAFT H28005 Käsikammion letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 1000 psi, letkun pituus 300 jalkaa | AY9XDB H28005Käsipyörän letkukela---150 astetta F.--1/2 "NPT (F)€311.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT H28000 1 letkukelan käsikampi 1/2 tuuman sisähalkaisija x 300 jalkaa
€374.77 / yksikkö