MARATHON MOTORS Tuuletin- ja puhallinmoottorit, jaettu vaihe ja kondensaattorin käynnistys, täysin suljettu, joustava pohja


Marathon-puhallin- ja puhallinmoottorit sopivat LVI-sovelluksiin, kuten tuulettimiin, kesäjäähdytyspuhaltimiin, porakoneisiin, vannesahoihin ja maatalouskoneisiin. Näissä moottoreissa on paksu teräspohja paremman vakauden takaamiseksi, ja ne voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Asennus: RB , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , vaihe: 1 , Kierto: Valitse Laskuri myötäpäivään
TyyliMalliJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHPeräRPMPalvelukerroinLämpösuojausHinta (ei alv)
A
5KH32EN72X
115484.01/6Yleiskäyttöinen moottori17251.0automaattisesti€155.32
B
5KH35MN56X
115565.91/3LVI-moottori17251.0automaattisesti€502.21
C
5KH42GN0336
115568.01/2LVI-moottori17251.25Ei eristetty€585.00
D
5KH46PN6059
115567.01/3LVI-moottori11401.0Ei eristetty€228.33
D
5KC42GN0309X
115/230568.6/4.31/2Yleiskäyttöinen moottori17251.15automaattisesti€871.19

Toimintamekanismi

  • Nämä jaetun vaiheen moottorit muuttavat vaihtovirtaa vääntömomentiksi mekaanisten kuormien ohjaamiseksi.
  • Niiden staattorissa (kiinteissä osissa) on kaksi käämiä (pää- ja käynnistys), jotka on siirretty 90 astetta.
  • Pääkäämillä on erittäin alhainen resistanssi ja korkea induktiivinen reaktanssi, kun taas käynnistyskäämi osoittaa suurta vastusta ja pientä induktiivista reaktanssia.
  • Koska kahden käämin virta ei ole sama, pyörimiskenttä ei ole tasainen. Tämä aiheuttaa pienemmän käynnistysmomentin kuin kolmivaiheiset vaihtovirtamoottorit.
  • Kun moottori saavuttaa 70 - 80 prosenttia synkronisesta nopeudesta, käynnistyskäämi irtoaa (tai katkeaa) automaattisesti pääsyötöstä.
  • Nyt moottori toimii vain pääkäämillä ja antaa tarpeeksi vääntömomenttia halutun sovelluksen suorittamiseen.

Ominaisuudet

  • Niissä on voideltu kuulalaakeri tasaisen ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi ja kitkahäviön vähentämiseksi.
  • Niiden dynaamisesti tasapainotetut roottorit vähentävät tärinää ja melua käytön aikana.
  • Yksivaiheiset tuulettimet, kuten 5KC49TN0285X, joissa on automaattinen lämpöylikuormitus maksimaalisen lämmön haihtumisen ja pitää moottorin viileänä.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä B-eristyksestä on?

Moottorit, jotka on luokiteltu luokan B eristeeksi, kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja. Tämän tyyppinen eristys voidaan kovettaa liimojen avulla kestämään erilaisia ​​lämpötila-alueita.

Mikä on valssattu teräsrunko?

Valssattu teräs antaa moottorille lujuutta, kestävyyttä ja taipuisuutta samalla, kun se tarjoaa saumattoman toiminnan vaativissa sovelluksissa.

Mitä ovat joustavat rengaskiinnikkeet?

Moottorit toimitetaan joustavilla rengaskiinnikkeillä, jotka pitävät moottorin ripustetussa asennossa ja vaimentavat tärinää käynnistyksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?