REELCRAFT FD9350 OLPBW letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT7CLU Malli: FD9350 OLPBW
€1,742.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Ohjaustelan sijaintiPohjatuuli
LetkuKyllä
Letku päättyy3/4 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.188 "
Tuloaukko3/4 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia3/4 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino140 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin jousivedettävät polttoaineensyöttöletkukelat, jotka on varustettu Viton-tiivisteillä, sisältävät metallimuotoja parhaan mahdollisen lujuuden takaamiseksi ja ovat ihanteellisia liikkuviin ja pysyvästi asennettaviin sovelluksiin. Nämä kestävät, korroosionkestävät kelat sopivat monenlaisiin polttoainesovelluksiin, mukaan lukien E85. Sarjan FD9000 kelat toimitetaan kuulalaakeroidulla kääntöpyörällämme. Ota yhteyttä Reelcraftiin saadaksesi tuuli- ja sivutuuliletkun ohjainmalleista. ,HUOM:, Ei suositella lentopolttoaineelle., , ,Järkeä pohjarunko – Täysleveässä rungossa on suurin asennusala ja kelojen kokonaislujuus luokassaan., ,Täysivirtaus jännitteetön kääntyvä rakenne – Täysi runko flow swivel yhdistää korkeimman luokan tiivisterakenteen ja materiaalit laakerialueineen maksimaalisen käyttöiän varmistamiseksi., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävyys – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Kela toimitetaan pohjatuulessa asento oikeanpuoleisella sisääntulolla., ,Made in USA, , ,HUOM:, Reelcraft Series 9000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineLetkuLetku päättyyPainoLetkutunnusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty -polttoaineletkukela, 1 tuuma x 50 jalkaa | AH8DPC 38L675 FD9400 OLPBW500 PsiEi-113 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)210 astetta F.€1,169.32
REELCRAFT FD9450 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLV FD9450 OLPBW50 psiKyllä1 "NPT (M)157 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)150 astetta F.€1,858.88
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9400 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLW FE9400 OLPBW500 PsiEi-115 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)210 astetta F.€1,417.88
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9450 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiKyllä1 "NPT (M)157 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)150 astetta F.€2,130.16
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FF9500 OLPBW -letkukela, sisähalkaisija 1-1 / 4 tuumaa, 600 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiEi-125 paunaa.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 astetta F.€1,868.24
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD9300 OLPBW Polttoaineletkun kela, 3/4 tuuman koko, 50 jalkaa pituus, äärimmäinen käyttövoima | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiEi-114 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 astetta F.€1,365.17
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9300 OLPBW Polttoaineletkun kela, 3/4 tuuman koko, 50 jalkaa pituus, äärimmäinen käyttövoima | BT7JGY FE9300 OLPBW500 PsiEi-115 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 astetta F.€1,589.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FD9350 OLPBW letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€1,742.62 / yksikkö