A B Kapasiteetti: 200 lbs. , Caster halkaisija: 10 " , Pyörän leveys: 3" , Kokoontaitettava: Ei , Cabriolet kuorma-autoksi: Ei , Syvyys: 25 " , Lipun korkeus: 12 " , Lipputelineet käytettäväksi tangon halkaisijan kanssa: 3 / 4 " , Lipun pituus: 13 7 / 8 " , Käsitrukki Käyttötarkoitus: Erikoistavaran kuljetus , Nenälevyn paksuus: 0.1 " , Kaksipuolisen kyltin lukumäärä: 2 , Kyltin korkeus: 9 3 / 4 " , Kyltin leveys: 13 3 / 4 " , Käytettävä pohjan pituus: 16 " , Käytettävä pohjan leveys: 19 " , Pyörän materiaali: Vaahto täytetty
Liikennekartio
Pienikokoinen Vestil-liikennekartikkokärry säästää tilaa liikennekartioiden varastoinnissa ja kuljetuksessa. Niissä on teräsrakenne, jossa on paistettu, jauhemaalattu pinta, joka antaa sitkeyden ja 200 lb: n kantokyvyn. Näissä vaunuissa on kahvakaide ja 10 tuuman vaahtomuovilla täytetyt pyörät, jotka mahdollistavat vaunun helpon liikkumisen jopa karkeilla pinnoilla. Ne on varustettu kiinnikkeillä liikennelippujen pitämiseen ja kahdella painetulla kyltillä. Valitse laajasta valikoimasta liikennekartion kärryjä, jotka ovat saatavana lisävarusteena saatavilla liikennevalvontalippuilla Raptor Supplies.