REELCRAFT FD9450 OLPBW letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT7CLV Malli: FD9450 OLPBW
€1,858.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Ohjaustelan sijaintiPohjatuuli
LetkuKyllä
Letku päättyy1 "NPT (M)
Letkutunnus1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.5 "
Tuloaukko1 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1 "NPT (F)
Paine50 psi
Paino157 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series FD9000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. Contact Reelcraft for top wind and side wind hose guide models. NOTE: Not recommended for jet fuel., , ,Substantial base frame – The full-width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistance – Individually powder-coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,The reel is shipped in the bottom wind position with a right-hand inlet., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineLetkuLetku päättyyPainoLetkutunnusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty -polttoaineletkukela, 1 tuuma x 50 jalkaa | AH8DPC 38L675 FD9400 OLPBW500 PsiEi-113 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)210 astetta F.€1,169.32
REELCRAFT FD9350 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 500 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLU FD9350 OLPBW500 PsiKyllä3/4 "NPT (M)140 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 astetta F.€1,742.62
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9400 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLW FE9400 OLPBW500 PsiEi-115 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)210 astetta F.€1,417.88
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9450 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiKyllä1 "NPT (M)157 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)150 astetta F.€2,130.16
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FF9500 OLPBW -letkukela, sisähalkaisija 1-1 / 4 tuumaa, 600 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiEi-125 paunaa.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 astetta F.€1,868.24
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD9300 OLPBW Polttoaineletkun kela, 3/4 tuuman koko, 50 jalkaa pituus, äärimmäinen käyttövoima | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiEi-114 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 astetta F.€1,365.17
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9300 OLPBW Polttoaineletkun kela, 3/4 tuuman koko, 50 jalkaa pituus, äärimmäinen käyttövoima | BT7JGY FE9300 OLPBW500 PsiEi-115 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 astetta F.€1,589.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FD9450 OLPBW letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€1,858.88 / yksikkö