REELCRAFT FF9500 OLPBW letkukela, sisähalkaisija 1-1/4 tuumaa, 600 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT7CMA Malli: FF9500 OLPBW
€1,868.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1 1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.75 "
Tuloaukko1 1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1 1/4 "NPT (F)
Paine600 psi
Paino125 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin jousivedettävät polttoaineensyöttöletkukelat, jotka on varustettu Viton-tiivisteillä, sisältävät metallimuotoja parhaan mahdollisen lujuuden takaamiseksi ja ovat ihanteellisia liikkuviin ja pysyvästi asennettaviin sovelluksiin. Nämä kestävät, korroosionkestävät kelat sopivat monenlaisiin polttoainesovelluksiin, mukaan lukien E85. HUOMAA: Ei suositella lentopolttoaineelle., , ,Järkeä pohjarunko – Täysleveässä rungossa on suurin asennusala ja kelojen kokonaislujuus luokassaan., ,Täysvirtauksen jännitteetön kääntörakenne – Täysvirtauskääntö yhdistää laadukkain tiivisterakenne ja materiaalit laakerialueineen takaavat maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,HUOM:, Reelcraft Series 9000 kelat lähetetään vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineLetkuLetku päättyyPainoLetkutunnusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty -polttoaineletkukela, 1 tuuma x 50 jalkaa | AH8DPC 38L675 FD9400 OLPBW500 PsiEi-113 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)210 astetta F.€1,169.32
REELCRAFT FD9350 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 500 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLU FD9350 OLPBW500 PsiKyllä3/4 "NPT (M)140 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 astetta F.€1,742.62
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD9450 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLV FD9450 OLPBW50 psiKyllä1 "NPT (M)157 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)150 astetta F.€1,858.88
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9400 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLW FE9400 OLPBW500 PsiEi-115 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)210 astetta F.€1,417.88
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9450 OLPBW Letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 Psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiKyllä1 "NPT (M)157 paunaa.1"1.5 "1 "NPT (F)150 astetta F.€2,130.16
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD9300 OLPBW Polttoaineletkun kela, 3/4 tuuman koko, 50 jalkaa pituus, äärimmäinen käyttövoima | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiEi-114 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 astetta F.€1,365.17
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FE9300 OLPBW Polttoaineletkun kela, 3/4 tuuman koko, 50 jalkaa pituus, äärimmäinen käyttövoima | BT7JGY FE9300 OLPBW500 PsiEi-115 paunaa.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 astetta F.€1,589.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FF9500 OLPBW letkukela, sisähalkaisija 1-1/4 tuumaa, 600 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€1,868.24 / yksikkö