JUSTRITE H40K45G-1H Kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, siirrettävä, 30 gallonaa | CH6GAY

JUSTRITE H40K45G-1H Kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, siirrettävä, 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: CH6GAY Malli: H40K45G-1H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,837.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava turvasuihku ja silmien / kasvojen pesu
Koko30 gal.
VäriValkoinen
Syvyys57.5 "
Sähkölaitteiden luokitusLuokka 1 Division 2, Kaasuryhmät C & D, Lämpötilakoodi T3
Silmien/kasvojen aktivointimenetelmäVedä kantta eteenpäin
Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys8"
Silmien/kasvojen pesukulhon viimeistelyAkryylipäällinen
Silmien/kasvojen pesukulhon leveys9.5 "
Eyewash Bowl -materiaaliABS
Eyewash viimeistelyKromattu
SilmienhuuhtelumateriaaliMessinki
Taajuus50/60 Hz
LuokkaLuokka 316L
Vaarallisen sijainnin luokkaLuokka 1 Division 2, Kaasuryhmät C & D, Lämpötilakoodi T3
Lämmityskuorma120W
LämmitystyyppiJäljitysnauha
Korkeus91 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Max. Käyttöpaine79 psi
Min. Ympäristön lämpötila-4 astetta F
Min. Käyttöpaine43 psi
AsennustyyppiKannettava
Toiminnan kesto1.5 min.
Vaihe1
Putkiston materiaaliRuostumaton teräs
Suihkun aktivointimenetelmäKäden vipu
Suihkuventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite120V AC
Water Flow Silmät/kasvot3 gpm
Water Flow suihku/vartalo20 gpm
Veden sisääntulon tyyppiNPT:n kytkentä
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä erittäin liikkuva, itsenäinen turvasuihku, jossa on silmä-/kasvopesuaine, sisältää 30 gallonaa (114 litraa) vettä käytettäväksi mahdollisissa onnettomuuksissa missä tahansa. Tässä tilapäiseen käyttöön sopivassa ainutlaatuisessa rakenteessa on korroosionkestävä, polypropeenivuorattu paineistettu sylinteri, ja se vaatii vain letkun liittämisen vesijohdosta, jotta se täyttää käyttövalmiina. Se on ihanteellinen kylmiin ilmastoihin, joissa ympäristön vähimmäiskäyttölämpötila on -4 °C tai korkeampi; pehmeä polyesteripinnoitettu PVC-takki, jossa on silikonilasikankainen sisävuori sekä lämmitetty ja eristävä matto. Sitä on helppo ohjata yksi henkilö, ja siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja suurihalkaisijaiset ilmarenkaat - säädettävä pyöräväli mahdollistaa yksikön kulkemisen tavallisten oviaukkojen läpi. Irrota suihkuvarsi kompaktia kuljetusta varten. Suurella, ANSI-yhteensopivalla virtausnopeudella varustetussa silmä-/kasvojenpesussa on kiinteä kansi, joka on yhdistetty vesiventtiiliin automaattista toimintaa varten - aktivoi yksinkertaisesti vetämällä kansi alas. Kulhon sivulle sijoitettu helposti tavoitettava virtauksen säätöventtiili säätyy onnettomuuden vakavuuden mukaan. Soveltuu luokan 20 Division 1 vaarallisille alueille sekä vaarattomille alueille.

Ominaisuudet:

  • Kylmiin ilmastoihin, joissa ympäristön vähimmäiskäyttölämpötila on -4°F (-20°C) tai enemmän
  • Mobiili silmä-/kasvosuihku ja -suihku tarjoavat jatkuvan veden virtauksen 1-1/2 minuuttia
  • Tehokkaat neljänneskierrospalloventtiilit, jotka on valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä, kestävät ankarimmat ympäristöt ja työmaaolosuhteet
  • Peitetty, kestävä akryylipäällysteinen ABS-silmä-/kasvopesuaine suojaa kulhoa ja silmähuuhteen diffuusoria pölyltä ja roskilta
  • Kaksoishajottimet tarjoavat kevyen ilmastetun veden virtauksen ja estävät silmävamman

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoVäriToiminnan kestoJänniteVeden sisääntulon tyyppiLeveysSyvyysHinta
JUSTRITE MHW2000-1 kannettava turvasuihku, siirrettävä, lämmitetty, 528 gallonaa, 120 V | CH6GBB MHW2000-1100 astetta F528 gal.Vihreä15 min.110V ACSaranakansi NPT69.3 "169 "€51,667.64
JUSTRITE 40K45G Kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, siirrettävä, 30 gallonaa | CH6GKV 40K45G-30 gal.Valkoinen---29 "57.5 "€11,424.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE H40K45G-1H Kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, siirrettävä, 30 gallonaa
€15,837.82 / yksikkö