REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865

REELCRAFT 7850 OLP1 letkukela teollinen 1/2 tuuman 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC4DVZ Malli: 7850 OLP1Ristiviite: 2Z865

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus20.25 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys7"
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.8375
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft 7850 OLP1 -letkukelaa käytetään autoteollisuudessa, teollisuudessa ja kunnossapidossa yleiskäyttöisenä ilma- ja vesiletkujen hallintaratkaisuna. Tämä kela tarjoaa työpaikan turvallisuuden helpottamalla tehokasta letkunkäsittelyä.

Ominaisuudet:

  • Reelcraft 7850 OLP1 -letkukelassa on pysyvästi voideltuja laakereita vähähuoltoa ja sujuvaa toimintaa varten.
  • Siinä on jousipalautteinen käyttötyyppi, joka mahdollistaa tehokkaan letkun vetäytymisen käytön jälkeen.
  • Tässä kelassa on PVC-letku kestävyyden ja käytön joustavuuden takaamiseksi.
  • Se kestää maksimipainetta 300 psi.
  • Tämä kela tarjoaa erilaisia ​​asennusvaihtoehtoja, mukaan lukien lattia-, seinä-, katto-, penkki- ja kuorma-autoasennukset.
  • Se voi toimia enintään 150 asteen lämpötilassa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Reelcraft 7850 OLP1 -hengitysilmaletkukelan?

A.

  • Puhdista kela ja letku miedolla pesuaine/vesiliuoksella.
  • Voitele kääntyvät ja liikkuvat osat silikonipohjaisella voiteluaineella.
  • Säilytä kelaa viileässä ja kuivassa ympäristössä.
  • Vaihda vaurioituneet/kuluneet osat viipymättä.

K. Mikä tekijä minun tulee ottaa huomioon hengitysilmaletkun kelaa valittaessa?

A.

  • Tarkista paineen ja lämpötilan yhteensopivuus.
  • Valitse ihanteellinen letkun pituus ja halkaisija joustavuuden vuoksi.
  • Valitse kela, jossa on laadukas kääntömekanismi.

K. Ei Raptor Supplies tarjota letkukeloja rasvattomilla laakereilla?

V. Kyllä, asiakkaat voivat valita letkukelan, jossa on rasvattomat laakerit Reelcraft UR7925-OLB-1 letkukela. Tätä letkukelaa käytetään teollisuusympäristöissä, työpajoissa ja autotalleissa. Sitä käytetään letkujen hallintaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Tämä letkukela estää sotkeutumisen, taipumisen ja letkujen vaurioitumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€1,003.50
REELCRAFT 7800 OLP1 -letkukela, 1/2 tuumaa, 500 psi | AD8PRQ 4LMJ2 7800 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€752.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 7850 OLP1 letkukela teollinen 1/2 tuuman 50 jalkaa pituus
€763.07 / yksikkö