Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7287-1HV -putkimerkintätornin vesihuolto 8 tuumaa tai suurempi | AE3ACP 5ADZ6

BRADY 7287-1HV Pipe Marker Tower Water Supply 8 tuumaa tai suurempi

Varastossa
Tuote: AE3ACP Malli: 7287-1HVRistiviite: 5ADZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7287-1 Putkityötornin vesihuolto 2-1/2-7-7/8 | AE3ACN 5ADZ5 7287-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7287-4 Putkilinjaustornin vesihuolto 3/4-2-3/8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4144-A putkimerkintätornin vesihuolto 3/4 - 1-3 / 8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.45
BRADY 4144-B -putkimerkinnän vesihuolto 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€12.04
BRADY 4144-C -putkimerkintätornin vesihuolto 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AE4KDV 5LDW2 4144 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€26.91
BRADY 4144-D -putkimerkintätornin vesihuolto vihreä 4-6 tuumaa | AE4KDW 5LDW3 4144-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.71
BRADY 4144-F -putkimerkintätornin vesihuolto 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7287-1HV Pipe Marker Tower Water Supply 8 tuumaa tai suurempi
€25.60 / yksikkö