REELCRAFT 7800 OLP1 -letkukela, 1/2 tuumaa, 500 psi | AD8PRQ 4LMJ2

REELCRAFT 7800 OLP1 letkukela teollinen 1/2 tuumaa 500 psi

Varastossa
Tuote: AD8PRQ Malli: 7800 OLP1Ristiviite: 4LMJ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€752.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1 / 2 "
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine500 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys20.25 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.7525
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€763.07
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€1,003.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 7800 OLP1 letkukela teollinen 1/2 tuumaa 500 psi
€752.61 / yksikkö