Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Akkulaturi: 120-240V tulo, 12V/5A , Akun koko: 14 , Akun jännite: 12V , Pyörän materiaali: Nylon , Haarukan pituus: 42 " , Haarukan leveysalue: 8 3/8 "- 26 3/4" , Etupyörän materiaali: Nylon , HP: 0.5 hv Sisältää: Laturi , Jalkojen leveys: 4" , Kantavuus: 2000 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Amps: 5A , Max. Haarukoiden välinen leveys: 26.75 " , Min. Leveys: 46 " , Paristojen määrä: 1 , Pyörien lukumäärä: 4 , vaihe: Ei sovellettavissa , Virtalähde: Sähköjohdoton , Takapyörän materiaali: Nylon , Tasainen kapasiteetti 0" - 63": 2000 lbs. , Tasainen kapasiteetti 118" - 137": 1000 lbs. , Tasainen kapasiteetti 137" - 150": 750 lbs. , Tasainen kapasiteetti 63" - 118": 1500 lbs. , Leveysalue: 46 "- 58"