Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT 601021-50 1 Letkukokoonpano 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AA9WPZ 1GYJ6

REELCRAFT 601021-50 1 letkukokoonpano 1/2 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9WPZ Malli: 601021-50 1Ristiviite: 1GYJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/2 x 3/8 "NPTF (M)
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.78 "
VahvistaminenNylon punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0-150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5495
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenPituusHinta
REELCRAFT S601020-25 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.€113.70
REELCRAFT S601021-35 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 35 jalkaa | AC2ZWD 2PLC7 S601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€140.81
REELCRAFT S601022-50 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AC2ZWE 2PLC8 S601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.€187.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 601021-50 1 letkukokoonpano 1/2 tuumaa 50 jalkaa
€142.96 / yksikkö