Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S601021-35 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 35 jalkaa | AC2ZWD 2PLC7

REELCRAFT S601021-35 1 monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2ZWD Malli: S601021-35 1Ristiviite: 2PLC7
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
€119.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/2 x 3/8 "NPTF (M)
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus35ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.78 "
VahvistaminenNylon punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0-150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenPituusHinta
REELCRAFT 601021-50 1 Letkukokoonpano 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AA9WPZ 1GYJ6 601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€122.36
REELCRAFT S601020-25 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.€96.78
REELCRAFT S601022-50 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AC2ZWE 2PLC8 S601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.€163.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601021-35 1 monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 35 jalkaa
€119.86 / yksikkö