Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2196 Triple RCA -kaapeli RG59U 3 jalkaa AE6FAC 5RFY4

MONOPRICE 2196 kolminkertainen RCA-kopiointikaapeli RG59U 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE6FAC Malli: 2196Ristiviite: 5RFY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen RCA-stereovideokopiointi komposiittikaapeli
Kaapelin tyyppi3 x RG59U
VäriMusta kaapeli, punainen / keltainen / valkoinen liittimet
Connector TypeRCA uros uros
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus3ft.
Kaapeleiden lukumäärä1 Video / 2 Audio
suojausErittäin suojattu, matalahäviöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MONOPRICE 6026 Triple RCA -kaapeli RG59U 1.5 jalkaa AE6FAB 5RFY3 60261.5ft.€6.06
MONOPRICE 660 Triple RCA -kaapeli RG59U 6 jalkaa AE6FAD 5RFY5 6606"€9.83
MONOPRICE 6308 Triple RCA -kaapeli RG59U 15 jalkaa AE6FAG 5RFY8 630815ft.€18.56
MONOPRICE 126 Triple RCA -kaapeli RG59U 25 jalkaa AE6FAH 5RFY9 12625ft.€26.43
MONOPRICE 2181 Triple RCA -kaapeli RG59U 50 jalkaa AE6FAJ 5RFZ0 218150ft.€50.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2196 kolminkertainen RCA-kopiointikaapeli RG59U 3 jalkaa
€7.88 / yksikkö