Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT EF8551A017MS pilotti-magneettiventtiili 5/2 1/4 tuumaa 24vdc | AC2CZQ 2HTP6

RED HAT EF8551A017MS Pilot Solenoidiventtiili 5/2 1/4 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AC2CZQ Malli: EF8551A017MSRistiviite: 2HTP6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€512.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiventtiili
Rungon materiaaliMusta eloksoitu alumiini
Tilavuuskerroin0.86
KäämiRäjähdyssuojattu ja vesitiivis
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä18 "johtaa
Maks. Nesteen lämpötila.77-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero30 PSI
AsennusNamur
NEMA-luokitus3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Aukko Dia.1 / 4 "
Kokonaiskorkeus1 7 / 64 "
Kokonaispituus8 9 / 32 "
kokonaisleveys1.75 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR + PUR
Venttiilin suunnittelu5-tie / 2-asento
Jännite24 VDC
Watts6.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliTilavuuskerroinkokonaisleveysTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluJänniteWattsHinta
PUNAINEN HAT WT8551A001MMS120 / 60 / 110DA magneettiventtiili 50/3 - 2/5 2/1 tuumaa 4vac | AB120ZPT 7W24 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Musta eloksoitu alumiini0.861.75 "NBR + PUR3-tie / 2-asento 5-tie / 2-asento120 VAC6.3€437.56
PUNAINEN HAT WT8401B202M120 / 60 / 110DA magneettiventtiili 50/3 - 2/5 2/1 tuumaa 4 / 120v | AB110ZQT 7W24 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "kestomuovi0.502 7 / 64 "NBR3-tie / 2-asento 5-tie / 2-asento110 / 120 VAC6.3€1,242.96
PUNAINEN HAT WT8551A017MS pilot-magneettiventtiili 5/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Musta eloksoitu alumiini0.861.75 "NBR + PUR5-tie / 2-asento110 / 120 VAC6.3€453.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT EF8551A017MS Pilot Solenoidiventtiili 5/2 1/4 tuumaa 24vdc
€512.66 / yksikkö