Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA magneettiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120/110v

Varastossa
Tuote: AB7ZQT Model: WT8401B202M120/60 110/50DARistiviite: 24W649

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,242.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiventtiili
Rungon materiaalikestomuovi
Tilavuuskerroin0.50
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.104-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero20 psi
AsennusNamur
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1 / 4 "
Kokonaiskorkeus4 19 / 64 "
Kokonaispituus4 29 / 32 "
kokonaisleveys2 7 / 64 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento 5-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts6.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliTilavuuskerroinkokonaisleveysTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluJänniteWattsHinta
PUNAINEN HAT WT8551A001MMS120 / 60 / 110DA magneettiventtiili 50/3 - 2/5 2/1 tuumaa 4vac | AB120ZPT 7W24 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Musta eloksoitu alumiini0.861.75 "NBR + PUR3-tie / 2-asento 5-tie / 2-asento120 VAC6.3€437.56
PUNAINEN HAT WT8551A017MS pilot-magneettiventtiili 5/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Musta eloksoitu alumiini0.861.75 "NBR + PUR5-tie / 2-asento110 / 120 VAC6.3€453.90
PUNAINEN HAT EF8551A017MS pilotti-magneettiventtiili 5/2 1/4 tuumaa 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Musta eloksoitu alumiini0.861.75 "NBR + PUR5-tie / 2-asento24 VDC6.9€512.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA magneettiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120/110v
€1,242.96 / yksikkö