Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT WT8551A001MMS120 / 60 / 110DA magneettiventtiili 50/3 - 2/5 2/1 tuumaa 4vac | AB120ZPT 7W24

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA magneettiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120vac

Varastossa
Tuote: AB7ZPT Model: WT8551A001MMS120/60 110/50DARistiviite: 24W622
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
€437.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiventtiili
Rungon materiaaliMusta eloksoitu alumiini
Tilavuuskerroin0.86
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero30 PSI
AsennusNamur
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1 / 4 "
Kokonaiskorkeus1 5 / 16 "
Kokonaispituus7 9 / 16 "
kokonaisleveys1.75 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR + PUR
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento 5-tie / 2-asento
Jännite120 VAC
Watts6.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliTilavuuskerroinkokonaisleveysTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluJänniteWattsHinta
PUNAINEN HAT WT8401B202M120 / 60 / 110DA magneettiventtiili 50/3 - 2/5 2/1 tuumaa 4 / 120v | AB110ZQT 7W24 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "kestomuovi0.502 7 / 64 "NBR3-tie / 2-asento 5-tie / 2-asento110 / 120 VAC6.3€1,242.96
PUNAINEN HAT WT8551A017MS pilot-magneettiventtiili 5/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Musta eloksoitu alumiini0.861.75 "NBR + PUR5-tie / 2-asento110 / 120 VAC6.3€453.90
PUNAINEN HAT EF8551A017MS pilotti-magneettiventtiili 5/2 1/4 tuumaa 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Musta eloksoitu alumiini0.861.75 "NBR + PUR5-tie / 2-asento24 VDC6.9€512.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA magneettiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120vac
€437.56 / yksikkö