Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT EF8320G17424 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 24v | AB7ZQM 24W644

RED HAT EF8320G17424/DCDD solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuuman yleiskäyttöinen 24v

Varastossa
Tuote: AB7ZQM Malli: EF8320G17424/DCDDRistiviite: 24W644

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1-13 / 16 "
Tilavuuskerroin0.12
KäämiRäjähdys- ja vesitiiviit
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Maks. Nesteen lämpötila.150-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus3 11 / 16 "
Kokonaispituus1-11 / 16 "
kokonaisleveys1 13 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite24 VDC
Watts11.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin kokoonpanoJänniteHinta
PUNAINEN HAT 8320G136120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/8 tuuman nro 120 / 110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normaalisti auki110 / 120 VAC€172.21
PUNAINEN HAT 8320G194120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman nro 120 / 110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normaalisti auki110 / 120 VAC€225.70
PUNAINEN HAT EF8321G001120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 120 / 110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normaalisti suljettu110 / 120 VAC€706.34
PUNAINEN HAT 8320G192120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman nro 120 / 110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normaalisti auki110 / 120 VAC€279.79
PUNAINEN HAT 8320G176120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman 120 / 110v messinki | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen110 / 120 VAC€221.58
PUNAINEN HAT EF8321G00224 / DCDD magneettiventtiili 3/2 3/8 tuuman Nc 24v messinki | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normaalisti suljettu24 VDC€706.34
PUNAINEN HAT EF8321G00124 / DCDD magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 24v messinki | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normaalisti suljettu24 VDC€702.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT EF8320G17424/DCDD solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuuman yleiskäyttöinen 24v
€351.26 / yksikkö