Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT 8320G136120/60 110/50DA magneettiventtiili 3/2 1/8 tuumaa No 120/110v

Varastossa
Tuote: AB7ZQA Model: 8320G136120/60 110/50DARistiviite: 24W633

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€172.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1-5 / 16 "
Tilavuuskerroin0.06
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 64 "
Kokonaiskorkeus3.25 "
Kokonaispituus1.187 "
kokonaisleveys1 11 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin kokoonpanoJänniteHinta
PUNAINEN HAT 8320G194120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman nro 120 / 110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normaalisti auki110 / 120 VAC€225.70
PUNAINEN HAT EF8321G001120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 120 / 110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normaalisti suljettu110 / 120 VAC€706.34
PUNAINEN HAT 8320G192120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman nro 120 / 110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normaalisti auki110 / 120 VAC€279.79
PUNAINEN HAT 8320G176120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman 120 / 110v messinki | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen110 / 120 VAC€221.58
PUNAINEN HAT EF8320G17424 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen24 VDC€351.26
PUNAINEN HAT EF8321G00224 / DCDD magneettiventtiili 3/2 3/8 tuuman Nc 24v messinki | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normaalisti suljettu24 VDC€706.34
PUNAINEN HAT EF8321G00124 / DCDD magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 24v messinki | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normaalisti suljettu24 VDC€702.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8320G136120/60 110/50DA magneettiventtiili 3/2 1/8 tuumaa No 120/110v
€172.21 / yksikkö