MAIN FILTER INC. Vaihtohydrauliset paluulinjan suodattimet, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste


Suodattaa
Suodata media: Metalliverkko , Suodattimen luokitus: 74 , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: Vitoton , mikronit: 74 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: Vitoton
TyyliMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta (ei alv)
A
MF0094264
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 neliömetriä Tuumaa9.52 "1.496 "€123.80
Tarjouspyyntö
A
MF0026171
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 neliömetriä Tuumaa9.52 "1.496 "€123.80
Tarjouspyyntö
A
MF0094265
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 neliömetriä Tuumaa9.521.496 "€123.80
Tarjouspyyntö
A
MF0026172
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 neliömetriä Tuumaa9.521.496 "€123.80
Tarjouspyyntö
B
MF0094719
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
B
MF0644391
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
B
MF0644392
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
B
MF0026228
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
B
MF0094717
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
B
MF0066833
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
B
MF0066800
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
B
MF0223113
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
C
MF0609670
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa9.17 "1.732 "€146.81
Tarjouspyyntö
C
MF0034920
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa9.17 "1.732 "€146.81
Tarjouspyyntö
C
MF0096189
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa9.17 "1.732 "€146.81
Tarjouspyyntö
D
MF0026181
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€173.12
Tarjouspyyntö
D
MF0644366
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
Tarjouspyyntö
D
MF0263541
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
Tarjouspyyntö
D
MF0094275
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€173.12
Tarjouspyyntö
D
MF0092946
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
Tarjouspyyntö
D
MF0066698
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
Tarjouspyyntö
E
MF0611042
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 neliömetriä Tuumaa13.11-€254.12
Tarjouspyyntö
F
MF0122571
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€255.44
Tarjouspyyntö
F
MF0026187
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€255.44
Tarjouspyyntö
F
MF0094288
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€255.44
Tarjouspyyntö
G
MF0610817
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?