Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8320G176120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman 120 / 110v messinki | AB7ZQJ 24W641

RED HAT 8320G176120/60 110/50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120/110v messinki

Varastossa
Tuote: AB7ZQJ Model: 8320G176120/60 110/50DARistiviite: 24W641

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1-13 / 16 "
Tilavuuskerroin0.25
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1 / 8 "
Kokonaiskorkeus3 11 / 16 "
Kokonaispituus1-11 / 16 "
kokonaisleveys1 13 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts17.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin kokoonpanoJänniteHinta
PUNAINEN HAT 8320G136120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/8 tuuman nro 120 / 110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normaalisti auki110 / 120 VAC€172.21
PUNAINEN HAT 8320G194120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman nro 120 / 110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normaalisti auki110 / 120 VAC€225.70
PUNAINEN HAT EF8321G001120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 120 / 110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normaalisti suljettu110 / 120 VAC€706.34
PUNAINEN HAT 8320G192120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman nro 120 / 110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normaalisti auki110 / 120 VAC€279.79
PUNAINEN HAT EF8320G17424 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen24 VDC€351.26
PUNAINEN HAT EF8321G00224 / DCDD magneettiventtiili 3/2 3/8 tuuman Nc 24v messinki | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normaalisti suljettu24 VDC€706.34
PUNAINEN HAT EF8321G00124 / DCDD magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 24v messinki | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normaalisti suljettu24 VDC€702.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8320G176120/60 110/50DA magneettiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120/110v messinki
€221.58 / yksikkö