Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8353H038-magneettiventtiili 2/2 1-1 / 2 tuuman Nc-alumiini | AE4MLM 5LU51

RED HAT 8353H038 solenoidiventtiili 2/2 1-1/2 tuumaa Nc alumiinia

Varastossa
Tuote: AE4MLM Malli: 8353H038Ristiviite: 5LU51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauko-ohjattava pölynkeräysventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
Keskilinjan putken keskikoko1-5 / 16 "
Tilavuuskerroin53.00
Maks. Nesteen lämpötila.185-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu
Pienin Käyttöpaine-ero10 psi
Aukko Dia.2"
Kokonaiskorkeus4.625 "
Kokonaispituus5.187 "
kokonaisleveys5.375 "
Putken koko1.5 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PUNAINEN HAT 8353C033 -magneettiventtiili 2/2 3/4 tuuman Nc-alumiini | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "€132.59
PUNAINEN HAT 8353C035 magneettiventtiili 2/2 1 tuuman Nc-alumiini | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"€193.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8353H038 solenoidiventtiili 2/2 1-1/2 tuumaa Nc alumiinia
€337.18 / yksikkö