Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U31880.016.0125 Itseporautuva ruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #8-18 kierrekoko, 100PK | CG8NDX 42NN73

FABORY U31880.016.0125 Itseporautuva ruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #8-18 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8NDX Malli: U31880.016.0125Ristiviite: 42NN73 / 156G05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.211 vuonna
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.312 "- 0.285"
Pään korkeus0.100 "
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 4 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2421
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erilaisten materiaalien kiinnittämiseen metalliin jopa 12 -mittaiseen asti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U31880.016.0125 Itseporautuva ruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #8-18 kierrekoko, 100PK
€7.77 /pakkaus